SCMT 09T308 HB7140-2

Č. pol.: 260744 HB7140-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,46 € / ks
  • Od 10 ks
    9,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 09T308
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7140-2
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok VS
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 230 m/min
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260744 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315834
    Číslo výrobcu 260744 HB7140-2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka