Sústružnícky držiak 25/06

Č. pol.: 260611 25/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SRDCN 2525M06
vhodná otočná rezná platnička RC.T 0602
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 15,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 12,4 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 15
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260611 25/06
EAN/GTIN 4062406059347
Číslo výrobcu 260611 25/06

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka