Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/10mm

Č. pol.: 260611 25/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 10 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SRDCN 2525M10
vhodná otočná rezná platnička RC.X 1003
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 17,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 20,3 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 11
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260611 25/10
EAN/GTIN 4045197653253
Číslo výrobcu 260611 25/10