Sústružnícky držiak 16/10

Č. pol.: 260611 16/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 10 mm
    Druh použitia neutrálna
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SRDCN 1616H10
    vhodná otočná rezná platnička RC.X 1003
    Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 13 mm
    Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 20,3 mm
    Celková dĺžka L neutrálny držiak 100 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
    Podložka 269005 11
    Skrutka pre podložku 269013 2
    Uhol nastavenia k 30 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260611 16/10
    EAN/GTIN 4045197653239
    Číslo výrobcu 260611 16/10

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka