Sústružnícky držiak 20/06

Č. pol.: 260611 20/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SRDCN 2020K06
vhodná otočná rezná platnička RC.T 0602
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 12,4 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 15
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260611 20/06
EAN/GTIN 4062406059330
Číslo výrobcu 260611 20/06