Sústružnícky držiak 12/06

Č. pol.: 260611 12/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SRDCN 1212F06
vhodná otočná rezná platnička RC.T 0602
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 9 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 12,4 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 15
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260611 12/06
EAN/GTIN 4062406059316

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka