{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SRGCR/L 2525M08 | |
vhodná otočná rezná platnička | RC.T 0803 | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 29 | |
Uhol nastavenia k | 30 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260607 25/08 | |
EAN/GTIN | 4062406059514 | |
Číslo výrobcu | 260607 25/08 |