Sústružnícky držiak 20/08

Č. pol.: 260607 20/08
Zľava
101,43 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SRGCR/L 2020K08
vhodná otočná rezná platnička RC.T 0803
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 14,7 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 29
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260607 20/08
EAN/GTIN 4062406059507
Číslo výrobcu 260607 20/08