{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 10 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SRGCR/L 1616H10 | |
vhodná otočná rezná platnička | RC.X 1003 | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 11 | |
Skrutka pre podložku | 269013 2 | |
Uhol nastavenia k | 30 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260607 16/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655387 | |
Číslo výrobcu | 260607 16/10 |