{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | Vymeniteľná doštička DCMT11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260488 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878628 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | Vymeniteľná doštička DCMT11T302 | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokončovanie | hrubovanie a dokončovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | CA025P | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Lamač triesok | GK | XUM | VM | VM |
Hlavné použitie | P | UNI | M | M |
Tolerancia | M | M | M | M |