CC.T 09T302, Typ: HB7130-2

Č. pol.: 260148 HB7130-2
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT09T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260148 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290919
Číslo výrobcu 260148 HB7130-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC.T 09T302, Typ: HB7130-2

CC.T 09T302, Typ: HB7130-2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
8,22 €
Od 10  kusov
9,70 €
6,85 €
Uhlový Polomer 0,2 mm 0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT09T302 DCMT11T302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Typ HB7130-2 HB7130-2
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Tolerancia M M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka