Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 09T302, na stredné obrábanie

Č. pol.: 260148 CB7010
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,05 € / ks
  • Od 10 ks
    6,71 € / ks
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ CB7010
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 240 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 70 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260148 CB7010
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197667823
Kopírovať
Číslo výrobcu 260148 CB7010
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
Uni
Použitie/[m/min]
 
kontinuálne
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka