{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 070202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB730-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | Nano-PVD | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | XUM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 35 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260449 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239473 | |
Číslo výrobcu | 260449 HB730-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Typ: HB730-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokončovanie | hrubovanie a dokončovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Lamač triesok | XUM | VM | VM |
Hlavné použitie | UNI | M | M |
Tolerancia | M | M | M |