{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260449 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780560 | |
Číslo výrobcu | 260449 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 070202, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
937 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
502 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | Cermet | Cermet | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Lamač triesok | SM | SM | SM | SM | SM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | P | P | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |