Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 25/11

Č. pol.: 260295 25/11
Zľava
208,06 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SDJCR/L 2525X11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 104,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269023 3
Podložka 269007 1
Skrutka pre podložku 269013 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260295 25/11
EAN/GTIN 4045197927187
Číslo výrobcu 260295 25/11

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.