Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm

Č. pol.: 260291 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SDJCR/L 1616F11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269023 3
Podložka 269007 1
Skrutka pre podložku 269013 6
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260291 16/11
EAN/GTIN 4067263122449
Číslo výrobcu 260291 16/11

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006 − 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka