CC.T 09T304, Typ: HB7130-2

Č. pol.: 260058 HB7130-2
Zľava
9,96 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,08 € 9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    5,90 € 8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 534 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260058 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750121
Číslo výrobcu 260058 HB7130-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC.T 09T304, Typ: HB7130-2

CC.T 09T304, Typ: HB7130-2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 534 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 312 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 467 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,78 €
Od 10  kusov
8,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 142 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný kontinuálny lahko prerušovaný kontinuálny silne prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 4 mm
Lamač triesok VS SS SS VS VS SS PF MF VM
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka