{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCGT 09T304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | AF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Krmivo f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 600 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260058 HB7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769925 | |
Číslo výrobcu | 260058 HB7315-1 |