{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260150 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750169 | |
Číslo výrobcu | 260150 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
742 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 224 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 457 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 487 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 132 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním
€ 6,45
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 524 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | Légèrement intermittente | Continue | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lamač triesok | VM | SS | SS | VS | VS | SS | PF | MF | VS |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Wendeschneidplatte zum Drehen | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Otočné rezné platničky na sústruženie | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |