CC.T 09T304, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 260058 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 290 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260058 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817129
Číslo výrobcu 260058 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CC.T 09T304, Typ: HB7120-1

CC.T 09T304, Typ: HB7120-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 312 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
656 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 467 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,78 €
Od 10  kusov
8,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 142 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 534 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
7,08 €
Od 10  kusov
8,30 €
5,90 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304
Podmienka rezu kontinuálny lahko prerušovaný kontinuálny lahko prerušovaný silne prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lamač triesok VS SS SS VS SS PF MF VS VM
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka