Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 40/09

Č. pol.: 260044 40/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40X SCLCR/L09
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
neupínateľný rozsah S 240 mm
Celková dĺžka L 343 mm
Dĺžka výčnelku L1 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260044 40/09
EAN/GTIN 4067263622994
Číslo výrobcu 260044 40/09

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka