{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Mute | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Veľkosť dosky | 9 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | DIN 8024 | |
Vibrácie | tlmené | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A30X SCLCR/L09 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | CC.. 09T3.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 40 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 22 mm | |
Neklampovateľné plochy s. | 192 mm | |
Celková dĺžka L | 277 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 160 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 50 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260044 32/09 | |
EAN/GTIN | 4067263622987 | |
Číslo výrobcu | 260044 32/09 |