Vyvŕtavacia tyč TK 8/06

Č. pol.: 260016 8/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Veľkosť doštičiek 6 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
    Rezný materiál HM
    Norma DIN 8024
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód E08K SCLCR/L06
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10 mm
    Odsadenie stredu L3 5 mm
    Výška upínania L2 7,6 mm
    Dĺžka hlavy L1 10 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260016 8/06
    EAN/GTIN 4045197651808
    Číslo výrobcu 260016 8/06

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka