Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm

Č. pol.: 260016 20/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Štandard: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 20 mm
Veľkosť dosky 9 mm
Typ použitia pravé
Vnútorná hĺbka otáčania do 8×D
Rezný materiál HM
Štandard DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO E20S SCLCR/L09
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Zodpovedajúca vložka CC.. 09T3..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 23 mm
Stredová odchýlka L3 12 mm
Výška zovretia L2 19 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 8
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260016 20/09
EAN/GTIN 4045197651846
Číslo výrobcu 260016 20/09

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm

Vyvŕtavacia tyč TK, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
805,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
191,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
222,60 €
153,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
139,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
277,20 €
209,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
132,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
808,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
199,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
137,55 €
97,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
149,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
277,20 €
200,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
211,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
402,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
201,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
196,35 €
141,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
137,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
175,88 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
808,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
171,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
979,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
979,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
983,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
194,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
183,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
194,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
198,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
210,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
210,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
197,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
499,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
499,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
499,00 €
Celková dĺžka L 250 mm 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Hriadeľ⌀ Ds.. 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Typ použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Stredová odchýlka L3 12 mm 13 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka