{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | E25S SCLCR/L12 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 1204.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 30 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 15 mm | |
Výška upínania L2 | 24 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260016 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406065171 | |
Číslo výrobcu | 260016 25/12 |