{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SCRCR/L 0808D06 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
Funkčná šírka L4 | 9 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260005 8/06 | |
EAN/GTIN | 4045197772558 | |
Číslo výrobcu | 260005 8/06 |