Sústružnícky držiak 20/12

Č. pol.: 260005 20/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCRCR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Funkčná šírka L4 22 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 16
Podložka 269005 6
Skrutka pre podložku 269013 5
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260005 20/12
EAN/GTIN 4045197772619
Číslo výrobcu 260005 20/12