Sústružnícky držiak 10/06

Č. pol.: 260005 10/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 10 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCRCR/L 1010E06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Funkčná šírka L4 11 mm
Dĺžka hlavy L1 10 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260005 10/06
EAN/GTIN 4045197772565
Číslo výrobcu 260005 10/06