Sústružnícky držiak 25/12

Č. pol.: 260000 25/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 25 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia pravé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SCSCR/L 2525M12
    vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 27 mm
    Celková dĺžka L 151 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 20
    Podložka 269005 6
    Skrutka pre podložku 269013 5
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260000 25/12
    EAN/GTIN 4045197929198
    Číslo výrobcu 260000 25/12

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka