Sústružnícky držiak 8/06

Č. pol.: 260000 8/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCSCR/L 0808D06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Funkčná šírka L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 12 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260000 8/06
EAN/GTIN 4045197929129
Číslo výrobcu 260000 8/06