Sústružnícky držiak 32/12

Č. pol.: 255798 32/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia neutrálna
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód CRDNN 3225P12
vhodná otočná rezná platnička RN.. 1207..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 12,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 34 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 170 mm
Podložka 259031 43
Skrutka pre podložku 259025 2
Čeľusť 259035 3
Podložka pre čeľuste 259041 1
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255798 32/12
EAN/GTIN 4045197799159
Číslo výrobcu 255798 32/12

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka