{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | KBN35M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | MET | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 180 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255659 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544516 | |
Číslo výrobcu | TBA04361 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160404 MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
119,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
95,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
95,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160404 | TNGA 160404 | TCGW 16T304 | TCGW 110204 |
Prevedenie rezných hrán | MET | G | G | G |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN | CBN |
Podmienka rezu | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |