{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCGW 16T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | BU7220 | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
Prevedenie rezných hrán | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265451 G | |
EAN/GTIN | 4045197895660 | |
Číslo výrobcu | 265451 G | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |