TNGA 160404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

Č. pol.: 255454 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný
Prevedenie rezných hrán G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255454 G
EAN/GTIN 4045197895417
Číslo výrobcu 255454 G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 3 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNGA 160404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

TNGA 160404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm
Podmienka rezu kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný kontinuálne; lahko prerušovaný
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Typ BU7220 BUX220
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 140 m/min 80 m/min - 200 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka