{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Držiak ISO-kód | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Náhradný diel | 259981 3 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255131 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941763 |