{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610; Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Náhradný diel | 259981 2 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 255131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941756 | |
Číslo výrobcu | 255131 20 |