Súprava sústružníckych držiakov 16

Č. pol.: 255131 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610; Výrobná norma

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma DIN ISO 5610; Výrobná norma
    Držiak ISO-kód PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
    Funkčná šírka L4 20 mm
    Dĺžka hlavy L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Náhradný diel 259981 1
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 255131 16
    EAN/GTIN 4045197941749
    Číslo výrobcu 255131 16

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka