Sústružnícky držiak 16/11

Č. pol.: 250611 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PDJNR/L 1616H11
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
    Funkčná šírka L4 20 mm
    Dĺžka hlavy L1 25 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Podložka 259031 7
    Klinok 259015 7
    Skrutka klinku 259018 6
    Súprava pružín 259044 4
    Súprava pružinových kolíkov 259047 3
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250611 16/11
    EAN/GTIN 4045197650535
    Číslo výrobcu 250611 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka