{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Schnittbedingung | lahko prerušovaný | |
Spanbrecher | PR | |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252226 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256890 | |
Číslo výrobcu | 252226 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
80 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
CHF 13.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
CHF 11.45
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
10 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
CHF 14.10
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
CHF 11.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
8 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
CHF 13.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
CHF 11.45
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
7 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 8.55
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
8 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Spanbrecher | PR | SG | SG | VG | VG | SG | MR | VG |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |