WNMG 080412 HB7035-1

Č. pol.: 252210 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
526 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080412
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ HB7035-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok SG
    Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 6 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 260 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 252210 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197875075
    Číslo výrobcu 252210 HB7035-1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka