{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080412 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252210 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820211 | |
Číslo výrobcu | 252210 HB7120-1 |