WN.G 080408, Typ: PDL010

Č. pol.: 252114 PDL010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,74 € / ks
  • Od 10 ks
    29,78 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AH
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252114 PDL010
EAN/GTIN 4960664848584

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


WN.G 080408, Typ: PDL010

WN.G 080408, Typ: PDL010

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
35,74 €
Od 10  kusov
29,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
10,15 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,08 €
9,12 €
Od 10  kusov
10,90 €
7,60 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
8,82 €
Od 10  kusov
10,35 €
7,35 €
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408 WNGG 060408 WNMG 080408 WNMG 060408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM HM
Podmienka rezu ľahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Typ PDL010 HU7305 HU7305-1 HU7305-1
Tolerancia G G M M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka