{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR005S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MU | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252114 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836895 | |
Číslo výrobcu | TLH08637 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
WN.G 080408, Typ: PR005S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
2,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
740 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lamač triesok | MU | TIM | TIM | TIM |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tolerancia | M | M | M | M |