{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HU7305-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | AM1 | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 400 m/min - 700 m/min | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252070 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749903 | |
Číslo výrobcu | 252070 HU7305-1 |