{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PWLNR/L 1620F08 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Podložka | 259031 48 | |
Klinok | 259015 15 | |
Skrutka klinku | 259018 15 | |
Pružina | 259046 4 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251911 16/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734138 | |
Číslo výrobcu | 251911 16/08 |