{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | MVJNR/L 2525X16 | |
vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 46 mm | |
Celková dĺžka L | 117,5 mm | |
Podložka | 259031 1 | |
Skrutka pre podložku | 259025 9 | |
Upínacia príložka | 259038 3 | |
Skrutka na úpinku | 259021 2 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251703 25/16 | |
Číslo výrobcu | 251703 25/16 |