{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR005S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251472 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836697 | |
Číslo výrobcu | TLH06276 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 PR005S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
469 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |