{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251472 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513185 | |
Číslo výrobcu | TJV06276 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 CA6525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |