Pre túto položku je dostupný iný variant:

TNMG 160404 CA025P

Č. pol.: 251472 CA025P
Zľava
10,87 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 105 m/min - 435 m/min
Povrchová úprava CVD
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251472 CA025P
EAN/GTIN 4960664857593
Číslo výrobcu TMH00046

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160404  CA025P

TNMG 160404 CA025P

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
6,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
967 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,04 €
Od 10  kusov
11,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 412 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Rezný materiál HM HM HM HM
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Typ CA025P HB7020 HB7020 HBT020
Lamač triesok PQ SS WSS PF
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 105 m/min - 435 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka