{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SNMG 120408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | K | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | GM | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Krmivo f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 450 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251224 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059040 | |
Číslo výrobcu | 251224 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HB7210-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 8 | 8 |
Vložte kód ISO | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |